Eriks
EGAMASTER

EGAMASTER Vonkvrije haakse Torx-stiftsleutel T15, Cu-Be

  • ERIKS:14764414
  • Fabrikant:8412783761368
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 100,79/ stukexcl. btw

€ 121,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 19-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EGAMASTER
Serie
Non Sparking
Type
Torx Wrench
Grootte (TX)
T-15
Met gat
Ja
Totale lengte
54 mm
Materiaal
Koper-Beryllium
Uitvoering vonkarm
Ja
Lengte
54 mm
Gewicht
10 g