€ 1.188,72/ stukexcl. btw
€ 1.438,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 19-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EGAMASTER |
Serie | Non Sparking |
Type | Angled Socket Wrench |
Sleutelwijdte | 80 mm |
Uitvoering | Haakse greep |
Schachtlengte | 430 mm |
Uitvoering vonkarm | Ja |
Totale lengte | 430 mm |
Gewicht | 4800 g |
Materiaal | Aluminiumbrons |
Materiaal greep | Aluminiumbrons |
Geschikt voor zeskantbouten | Ja |
Sleuteldiepte | 120 mm |
Kopbreedte | 80 mm |