Eriks
EGAMASTER

EGAMASTER Vonkvrije gebogen pijpsleutel, sleutelwijdte 71 mm, Cu-Be

  • ERIKS:14765374
  • Fabrikant:8412783776225
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.245,32/ stukexcl. btw

€ 1.506,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 19-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EGAMASTER
Serie
Non Sparking
Type
Angled Socket Wrench
Sleutelwijdte
71 mm
Uitvoering
Haakse greep
Schachtlengte
390 mm
Uitvoering vonkarm
Ja
Totale lengte
390 mm
Gewicht
4100 g
Materiaal
Koper-Beryllium
Materiaal greep
Koper-Beryllium
Geschikt voor zeskantbouten
Ja
Sleuteldiepte
110 mm
Kopbreedte
71 mm