Eriks
EGAMASTER

EGAMASTER Vonkvrije gebogen pijpsleutel, sleutelwijdte 67 mm, Al-Br

  • ERIKS:14765373
  • Fabrikant:8412783776218
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 849,07/ stukexcl. btw

€ 1.027,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 19-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EGAMASTER
Serie
Non Sparking
Type
Angled Socket Wrench
Sleutelwijdte
67 mm
Uitvoering
Haakse greep
Schachtlengte
390 mm
Uitvoering vonkarm
Ja
Totale lengte
390 mm
Gewicht
3000 g
Materiaal
Aluminiumbrons
Materiaal greep
Aluminiumbrons
Geschikt voor zeskantbouten
Ja
Sleuteldiepte
105 mm
Kopbreedte
67 mm