€ 509,45/ stukexcl. btw
€ 616,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 19-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EGAMASTER |
Serie | Non Sparking |
Type | Angled Socket Wrench |
Sleutelwijdte | 56 mm |
Uitvoering | Haakse greep |
Schachtlengte | 380 mm |
Uitvoering vonkarm | Ja |
Totale lengte | 380 mm |
Gewicht | 2600 g |
Materiaal | Aluminiumbrons |
Materiaal greep | Aluminiumbrons |
Geschikt voor zeskantbouten | Ja |
Sleuteldiepte | 100 mm |
Kopbreedte | 56 mm |