€ 622,64/ stukexcl. btw
€ 753,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 19-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EGAMASTER |
Serie | Non Sparking |
Type | Angled Socket Wrench |
Sleutelwijdte | 50 mm |
Uitvoering | Haakse greep |
Schachtlengte | 370 mm |
Uitvoering vonkarm | Ja |
Totale lengte | 370 mm |
Gewicht | 2000 g |
Materiaal | Koper-Beryllium |
Materiaal greep | Koper-Beryllium |
Geschikt voor zeskantbouten | Ja |
Sleuteldiepte | 95 mm |
Kopbreedte | 50 mm |