Eriks
EGAMASTER

EGAMASTER Vonkvrije gebogen enkele ringsleutel, sleutelwijdte 36 mm, lengte 290 mm, Al-Br

  • ERIKS:14763000
  • Fabrikant:8412783740813
Image 1
Opslaan in lijst

€ 293,17/ stukexcl. btw

€ 354,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 19-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EGAMASTER
Serie
Non Sparking
Type
Curved Single End Ring Wrench
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
36 mm
Type
Gebogen ringsleutel met enkele kop
VDE getest
Nee
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Lengte
290 mm
Uitvoering vonkarm
Ja
Materiaal
Aluminiumbrons
Gewicht
600 g