€ 106,43/ stukexcl. btw
€ 128,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 24-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EGAMASTER |
Serie | Non Sparking |
Type | Single Ended Open Jaw Spanner |
Uitvoering | Inch |
Uitvoering enkele sleutel | Ja |
Sleutelwijdte | 1.1/8 in |
Lengte | 255 mm |
VDE getest | Nee |
Uitvoering vonkarm | Ja |
Materiaal | Koper-Beryllium |
Gewicht | 420 g |
Sleutelwijdte klein | 1.1/8 in |