Eriks
EGAMASTER

EGAMASTER Vonkvrije enkelzijdige ringsleutel, sleutelwijdte 21 mm, lengte 185 mm, Cu-Be

  • ERIKS:14762930
  • Fabrikant:8412783740110
Image 1
Opslaan in lijst

€ 76,34/ stukexcl. btw

€ 92,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 24-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EGAMASTER
Serie
Non Sparking
Type
Single End Ring Wrench
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
21 mm
Type
Enkelzijdige ringsleutel
VDE getest
Nee
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Lengte
185 mm
Uitvoering vonkarm
Ja
Materiaal
Koper-Beryllium
Gewicht
185 g