€ 54,54/ stukexcl. btw
€ 65,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 24-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EGAMASTER |
Serie | Non Sparking |
Type | Single End Ring Wrench |
Uitvoering | Metrisch |
Sleutelwijdte | 17 mm |
Type | Enkelzijdige ringsleutel |
VDE getest | Nee |
Uitvoering enkele sleutel | Ja |
Lengte | 150 mm |
Uitvoering vonkarm | Ja |
Materiaal | Koper-Beryllium |
Gewicht | 130 g |