Eriks
EGAMASTER

EGAMASTER Vonkvrije Duitse voorhamer, totale lengte 900 mm, kopgewicht 3 kg, hickorysteel, Cu-Be

  • ERIKS:14760005
  • Fabrikant:8412783359039
Image 1
Opslaan in lijst

€ 473,21/ stukexcl. btw

€ 572,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 24-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EGAMASTER
Serie
Non Sparking
Type
German Type Stoning Hammer
Gewicht
3000 g
Lengte
900 mm
Terugslagvrij
Nee
Uitvoering vonkarm
Ja
Materiaal
Koper-Beryllium
Anti-magnetisch
Ja