Eriks
EGAMASTER

EGAMASTER Vonkvrije Duitse bankhamer, totale lengte 450 mm, kopgewicht 2 kg, hickorysteel, Cu-Be

  • ERIKS:14760053
  • Fabrikant:8412783359527
Image 1
Opslaan in lijst

€ 348,69/ stukexcl. btw

€ 421,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 24-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EGAMASTER
Serie
Non Sparking
Type
German Type Machinist’S Hammer
Gewicht
2000 g
Lengte
450 mm
Terugslagvrij
Nee
Uitvoering vonkarm
Ja
Materiaal
Koper-Beryllium
Anti-magnetisch
Ja