€ 126,43/ stukexcl. btw
€ 152,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 19-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EGAMASTER |
Serie | Non Sparking |
Type | Socket Double Ended Wrench |
Uitvoering | Metrisch |
Lengte | 110 mm |
Geschikt voor zeskantbouten | Ja |
Uitvoering vonkarm | Ja |
Materiaal | Aluminiumbrons |
Gewicht | 100 g |
Haaks | Nee |
Kopbreedte klein | 14 mm |
Kopbreedte groot | 16 mm |
Geschikt voor wringstaaf | Ja |
Met wringstaaf | Nee |