€ 123,40/ stukexcl. btw
€ 149,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 19-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EGAMASTER |
Serie | Non Sparking |
Type | Double Offset Ring Wrench |
Uitvoering | Inch |
Sleutelwijdte | 7/8-1.1/16 in |
Type | Dubbel gebogen ringsleutel |
VDE getest | Nee |
Uitvoering enkele sleutel | Nee |
Lengte | 310 mm |
Uitvoering vonkarm | Ja |
Materiaal | Koper-Beryllium |
Gewicht | 480 g |