€ 79,25/ stukexcl. btw
€ 95,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 24-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EGAMASTER |
Serie | Non Sparking |
Type | Double Offset Ring Wrench |
Uitvoering | Inch |
Sleutelwijdte | 5/8-11/16 in |
Type | Dubbel gebogen ringsleutel |
VDE getest | Nee |
Uitvoering enkele sleutel | Nee |
Lengte | 220 mm |
Uitvoering vonkarm | Ja |
Materiaal | Koper-Beryllium |
Gewicht | 200 g |