Eriks
EGAMASTER

EGAMASTER Vonkvrije dopsleutel met zeskantbit, aansluitmaat 1/2", sleutelwijdte 19 mm, lengte 100 mm, lange uitvoering, Cu-Be

  • ERIKS:14760513
  • Fabrikant:8412783366815
Image 1
Opslaan in lijst

€ 536,70/ stukexcl. btw

€ 649,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 24-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EGAMASTER
Serie
Long
Type
Hex Bit Socket
Sleutelwijdte
19 mm
Aansluitmaat
1/2 in
Lengte
100 mm
Materiaal
Koper-Beryllium
Gewicht
320 g
Uitvoering
Metrisch