Eriks
EGAMASTER

EGAMASTER Vonkvrije dopschroevendraaier 6x90 mm, Al-Br

  • ERIKS:14762805
  • Fabrikant:8412783738803
Image 1
Opslaan in lijst

€ 45,29/ stukexcl. btw

€ 54,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 19-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EGAMASTER
Serie
Non Sparking
Type
Hexagonal Socket Screwdriver
Materiaal
Aluminiumbrons
Diameter
6 mm
Klinglengte
90 mm
Uitvoering vonkarm
Ja
Gewicht
85 g