Eriks
EGAMASTER

EGAMASTER Vonkvrije dopschroevendraaier 10x110 mm, Al-Br

  • ERIKS:14762809
  • Fabrikant:8412783738841
Image 1
Opslaan in lijst

€ 84,91/ stukexcl. btw

€ 102,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 19-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EGAMASTER
Serie
Non Sparking
Type
Hexagonal Socket Screwdriver
Materiaal
Aluminiumbrons
Diameter
10 mm
Klinglengte
110 mm
Gewicht
140 g
Uitvoering vonkarm
Ja