Eriks
EGAMASTER

EGAMASTER Vonkvrije doorslag 18 mm 200x22 mm, Cu-Be

  • ERIKS:14761079
  • Fabrikant:8412783704426
Image 1
Opslaan in lijst

€ 186,44/ stukexcl. btw

€ 225,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 19-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EGAMASTER
Serie
Non Sparking
Type
Taper Punch
Diameter punt
18 mm
Lengte
200 mm
Diameter
18 mm
Gewicht
500 g
Materiaal
Koper-Beryllium
Asdiameter
22 mm
Schachtvorm
Conus / taps