Eriks
EGAMASTER

EGAMASTER Vonkvrije doorslag 13 mm 150x18 mm, Al-Br

  • ERIKS:14761784
  • Fabrikant:8412783714838
Image 1
Opslaan in lijst

€ 60,64/ stukexcl. btw

€ 73,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 19-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EGAMASTER
Serie
Non Sparking
Type
Taper Punch
Diameter punt
13 mm
Lengte
150 mm
Diameter
13 mm
Gewicht
300 g
Materiaal
Aluminiumbrons
Asdiameter
18 mm
Schachtvorm
Conus / taps