Eriks
EGAMASTER

EGAMASTER Vonkvrije doorslag 1.1/2" 250x26 mm, Al-Br

  • ERIKS:14762540
  • Fabrikant:8412783735772
Image 1
Opslaan in lijst

€ 139,32/ stukexcl. btw

€ 168,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 19-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EGAMASTER
Serie
Non Sparking
Type
Taper Punch
Lengte
150 mm
Gewicht
950 g
Materiaal
Aluminiumbrons
Diameter punt
0.5 in
Schachtdiameter
0.5938 in
Schachtvorm
Conus / taps