Eriks
EGAMASTER

EGAMASTER Vonkvrije cilindrische koudbeitel 20x200 mm, Cu-Be

  • ERIKS:14762730
  • Fabrikant:8412783737967
Image 1
Opslaan in lijst

€ 177,59/ stukexcl. btw

€ 214,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 19-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EGAMASTER
Serie
Non Sparking
Type
Cylindrical Cold Chisel
Gewicht
470 g
Diameter
20 mm
Lengte
200 mm
Uitvoering vonkarm
Ja
Materiaal
Koper-Beryllium
Puntdiameter/puntbreedte
20 mm
Gewicht totaal
470 g