Eriks
EGAMASTER

EGAMASTER Vonkvrije bankschroef 6", Cu-Be

  • ERIKS:14761094
  • Fabrikant:8412783704860
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9.823,63/ stukexcl. btw

€ 11.886,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 19-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EGAMASTER
Serie
Non Sparking
Type
Parallel Bench Vice
Bekbreedte
150 mm
Spandiepte
150 mm
Verwisselbare bekken
Ja
Gewicht
27 kg
Materiaal
Koper-Beryllium
Bekbreedte
6 in
Max. klembreedte
150 mm
Max. klembreedte
6 in
Parallel-schroefstok
Ja