Eriks
EGAMASTER

EGAMASTER Vonkvrije bandsleutel 300 mm 3", Cu-Be

  • ERIKS:14762827
  • Fabrikant:8412783739060
Image 1
Opslaan in lijst

€ 545,03/ stukexcl. btw

€ 659,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 19-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EGAMASTER
Serie
Non Sparking
Type
Strap Wrench
Geschikt voor max. buisdiameter
3
Lengte
300 mm
Gewicht
800 g
Uitvoering vonkarm
Ja
Materiaal
Koper-Beryllium
Uitvoering
Inch
Gewicht
800