Eriks
EGAMASTER

EGAMASTER Vonkvrije 6-kant slagdopsleutel, aansluitmaat 3/4", sleutelwijdte 41 mm, lengte 65 mm, standaarduitvoering, Cu-Be

  • ERIKS:14764289
  • Fabrikant:8412783758948
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 497,86/ stukexcl. btw

€ 602,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 24-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EGAMASTER
Serie
Standard
Type
6 PT Impact Socket Wrench
Sleutelwijdte
41 mm
Aansluitmaat
3/4 in
Lengte
65 mm
VDE getest
Nee
Uitvoering vonkarm
Ja
Materiaal
Koper-Beryllium
Gewicht
800 g
Uitvoering
Metrisch