Eriks
EGAMASTER

EGAMASTER Vonkvrije 6-kant slagdopsleutel, aansluitmaat 3/4", sleutelwijdte 17 mm, lengte 55 mm, standaarduitvoering, Cu-Be

  • ERIKS:14766776
  • Fabrikant:8412783798395
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 188,90/ stukexcl. btw

€ 228,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 24-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EGAMASTER
Serie
Standard
Type
6 PT Impact Socket Wrench
Sleutelwijdte
17 mm
Aansluitmaat
3/4 in
Lengte
55 mm
Materiaal
Koper-Beryllium
Gewicht
350 g
Uitvoering
Metrisch