Eriks
EGAMASTER

EGAMASTER Vonkvrije 6-kant dopsleutel, aansluitmaat 3/8", sleutelwijdte 5 mm, lengte 28 mm, standaarduitvoering, Cu-Be

  • ERIKS:14763988
  • Fabrikant:8412783755923
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 65,24/ stukexcl. btw

€ 78,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 24-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EGAMASTER
Serie
Standard
Type
6 PT Socket Wrench
Sleutelwijdte
5 mm
Aansluitmaat
3/8 in
Lengte
28 mm
VDE getest
Nee
Uitvoering vonkarm
Ja
Materiaal
Koper-Beryllium
Gewicht
20 g
Uitvoering
Metrisch