Eriks
EGAMASTER

EGAMASTER Vonkvrije 6-kant dopsleutel, aansluitmaat 3/8", sleutelwijdte 19 mm, lengte 32 mm, standaarduitvoering, Cu-Be

  • ERIKS:14764016
  • Fabrikant:8412783756203
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 103,37/ stukexcl. btw

€ 125,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 24-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EGAMASTER
Serie
Standard
Type
6 PT Socket Wrench
Sleutelwijdte
19 mm
Aansluitmaat
3/8 in
Lengte
32 mm
VDE getest
Nee
Uitvoering vonkarm
Ja
Materiaal
Koper-Beryllium
Gewicht
60 g
Uitvoering
Metrisch