Eriks
EGAMASTER

EGAMASTER Vonkvrije 6-kant dopsleutel, aansluitmaat 1", sleutelwijdte 95 mm, lengte 140 mm, lange uitvoering, Cu-Be

  • ERIKS:14759664
  • Fabrikant:8412783354201
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2.678,97/ stukexcl. btw

€ 3.241,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 24-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EGAMASTER
Serie
Long
Type
6 PT Socket Wrench
Sleutelwijdte
95 mm
Aansluitmaat
1 in
Lengte
140 mm
VDE getest
Nee
Uitvoering vonkarm
Ja
Materiaal
Koper-Beryllium
Gewicht
5300 g
Uitvoering
Metrisch