Eriks
EGAMASTER

EGAMASTER Vonkvrije 6-kant dopsleutel, aansluitmaat 1", sleutelwijdte 85 mm, lengte 140 mm, lange uitvoering, Al-Br

  • ERIKS:14759661
  • Fabrikant:8412783354171
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.421,78/ stukexcl. btw

€ 1.720,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 24-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EGAMASTER
Serie
Long
Type
6 PT Socket Wrench
Sleutelwijdte
85 mm
Aansluitmaat
1 in
Lengte
140 mm
Materiaal
Aluminiumbrons
Gewicht
4600 g
Uitvoering
Metrisch