Eriks
EGAMASTER

EGAMASTER Vonkvrije 6-kant dopsleutel, aansluitmaat 1", sleutelwijdte 42 mm, lengte 65 mm, standaarduitvoering, Cu-Be

  • ERIKS:14761021
  • Fabrikant:8412783703542
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 425,33/ stukexcl. btw

€ 514,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 24-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EGAMASTER
Serie
Standard
Type
6 PT Socket Wrench
Sleutelwijdte
42 mm
Aansluitmaat
1 in
Lengte
65 mm
VDE getest
Nee
Uitvoering vonkarm
Ja
Materiaal
Koper-Beryllium
Gewicht
700 g
Uitvoering
Metrisch