Eriks
EGAMASTER

EGAMASTER Vonkvrije 6-kant dopsleutel, aansluitmaat 1", sleutelwijdte 38 mm, lengte 100 mm, lange uitvoering, Cu-Be

  • ERIKS:14759638
  • Fabrikant:8412783353945
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 752,02/ stukexcl. btw

€ 909,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 24-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EGAMASTER
Serie
Long
Type
6 PT Socket Wrench
Sleutelwijdte
38 mm
Aansluitmaat
1 in
Lengte
100 mm
Materiaal
Koper-Beryllium
Gewicht
950 g
Uitvoering
Metrisch