Eriks
EGAMASTER

EGAMASTER Vonkvrije 6-kant dopsleutel, aansluitmaat 1", sleutelwijdte 36 mm, lengte 60 mm, standaarduitvoering, Cu-Be

  • ERIKS:14764190
  • Fabrikant:8412783757941
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 391,46/ stukexcl. btw

€ 473,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 24-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EGAMASTER
Serie
Standard
Type
6 PT Socket Wrench
Sleutelwijdte
36 mm
Aansluitmaat
1 in
Lengte
60 mm
VDE getest
Nee
Uitvoering vonkarm
Ja
Materiaal
Koper-Beryllium
Gewicht
460 g
Uitvoering
Metrisch