Eriks
EGAMASTER

EGAMASTER Vonkvrije 6-kant dopsleutel, aansluitmaat 1", sleutelwijdte 3", lengte 80 mm, standaarduitvoering, Al-Br

  • ERIKS:14764222
  • Fabrikant:8412783758276
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 661,13/ stukexcl. btw

€ 799,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 24-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EGAMASTER
Serie
Standard
Type
6 PT Socket Wrench
Sleutelwijdte
3 in
Aansluitmaat
1 in
Lengte
80 mm
VDE getest
Nee
Uitvoering vonkarm
Ja
Materiaal
Aluminiumbrons
Gewicht
1500 g
Uitvoering
Inch