€ 1.053,50/ stukexcl. btw
€ 1.274,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 24-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EGAMASTER |
Serie | Long |
Type | 6 PT Socket Wrench |
Sleutelwijdte | 3.1/8 in |
Aansluitmaat | 1 in |
Lengte | 140 mm |
VDE getest | Nee |
Uitvoering vonkarm | Ja |
Materiaal | Aluminiumbrons |
Gewicht | 4300 g |
Uitvoering | Inch |