Eriks
EGAMASTER

EGAMASTER Vonkvrije 6-kant dopsleutel, aansluitmaat 1", sleutelwijdte 1.1/2", lengte 100 mm, lange uitvoering, Cu-Be

  • ERIKS:14759684
  • Fabrikant:8412783354409
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 709,27/ stukexcl. btw

€ 858,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 24-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EGAMASTER
Serie
Long
Type
6 PT Socket Wrench
Sleutelwijdte
1.1/2 in
Aansluitmaat
1 in
Lengte
100 mm
VDE getest
Nee
Uitvoering vonkarm
Ja
Materiaal
Koper-Beryllium
Gewicht
950 g
Uitvoering
Inch