Eriks
EGAMASTER

EGAMASTER Vonkvrije 6-kant dopsleutel, aansluitmaat 1/2", sleutelwijdte 41 mm, lengte 55 mm, standaarduitvoering, Cu-Be

  • ERIKS:14766721
  • Fabrikant:8412783792119
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 286,59/ stukexcl. btw

€ 346,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 24-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EGAMASTER
Serie
Standard
Type
6 PT Socket Wrench
Sleutelwijdte
41 mm
Aansluitmaat
1/2 in
Lengte
55 mm
VDE getest
Nee
Uitvoering vonkarm
Ja
Materiaal
Koper-Beryllium
Gewicht
590 g
Uitvoering
Metrisch