€ 271,16/ stukexcl. btw
€ 328,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 24-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EGAMASTER |
Serie | Long |
Type | 6 PT Socket Wrench |
Sleutelwijdte | 24 mm |
Aansluitmaat | 1/2 in |
Lengte | 80 mm |
VDE getest | Nee |
Uitvoering vonkarm | Ja |
Materiaal | Koper-Beryllium |
Gewicht | 300 g |
Uitvoering | Metrisch |