Eriks
EGAMASTER

EGAMASTER Vonkvrije 6-kant dopsleutel, aansluitmaat 1/2", sleutelwijdte 10 mm, lengte 80 mm, lange uitvoering, Cu-Be

  • ERIKS:14759253
  • Fabrikant:8412783350081
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 162,63/ stukexcl. btw

€ 196,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 24-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EGAMASTER
Serie
Long
Type
6 PT Socket Wrench
Sleutelwijdte
10 mm
Aansluitmaat
1/2 in
Lengte
80 mm
VDE getest
Nee
Uitvoering vonkarm
Ja
Materiaal
Koper-Beryllium
Gewicht
190 g
Uitvoering
Metrisch