€ 153,26/ stukexcl. btw
€ 185,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 24-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EGAMASTER |
Serie | Standard |
Type | 12 PT Impact Socket Wrench |
Sleutelwijdte | 20 mm |
Aansluitmaat | 3/4 in |
Lengte | 55 mm |
VDE getest | Nee |
Uitvoering vonkarm | Ja |
Materiaal | Aluminiumbrons |
Gewicht | 350 g |
Uitvoering | Metrisch |