€ 1.076,31/ stukexcl. btw
€ 1.302,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 24-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EGAMASTER |
Serie | Standard |
Type | 12 PT Impact Socket Wrench |
Sleutelwijdte | 75 mm |
Aansluitmaat | 1 in |
Lengte | 90 mm |
VDE getest | Nee |
Uitvoering vonkarm | Ja |
Materiaal | Koper-Beryllium |
Gewicht | 3000 g |
Uitvoering | Metrisch |