€ 474,68/ stukexcl. btw
€ 574,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 24-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EGAMASTER |
Serie | Standard |
Type | 12 PT Impact Socket Wrench |
Sleutelwijdte | 58 mm |
Aansluitmaat | 1 in |
Lengte | 90 mm |
VDE getest | Nee |
Uitvoering vonkarm | Ja |
Materiaal | Aluminiumbrons |
Gewicht | 1900 g |
Uitvoering | Metrisch |