€ 1.325,15/ stukexcl. btw
€ 1.603,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 19-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EGAMASTER |
Serie | Non Sparking |
Type | Set Socket Wrench |
Materiaal | Aluminiumbrons |
Totaal aantal gereedschappen | 9 |
Met ratelsleutel | Nee |
Uitvoering vonkarm | Ja |
Aantal zeskant doppen | 8 |
Setuitvoering | 8 x 74522 74523 74524 74527 74528 74529 74532 74533 Dopsleutels 3/8"-7/16"-1/2"-5/8"-11/16"-3/4" 7/8"-15/16" 1 x 72411 Krukas/Wringstaaf met kniegewricht 230 mm, 400 g |
Gewicht | 1400 g |