Eriks
EGAMASTER

EGAMASTER Vonkvrije 12-kant dopsleutelset 1/2" 24-delig inch, Cu-Be

  • ERIKS:14759922
  • Fabrikant:8412783358131
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4.882,76/ stukexcl. btw

€ 5.908,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 19-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EGAMASTER
Serie
Non Sparking
Type
Set Socket Wrench
Materiaal
Koper-Beryllium
Totaal aantal gereedschappen
24
Met ratelsleutel
Ja
Uitvoering vonkarm
Ja
Aantal zeskant doppen
18
Setuitvoering
18 x 74502 74503 74504 74505 74506 74507 74508 74509 74510 74511 74512 74513 74514 74515 74516 74517 77790 74519 Dopsleutels 1/4"-5/16"-3/8"-7/16"-1/2"-19/32" 5/8"-11/16"-9/16"-3/4"-25/32"-13/16&quot
Gewicht
5500 g