Eriks
EGAMASTER

EGAMASTER Vonkvrije 12-kant dopsleutelset 1/2" 24-delig inch, Al-Br

  • ERIKS:14759931
  • Fabrikant:8412783358223
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.538,42/ stukexcl. btw

€ 4.281,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 19-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EGAMASTER
Serie
Non Sparking
Type
Set Socket Wrench
Materiaal
Aluminiumbrons
Totaal aantal gereedschappen
24
Met ratelsleutel
Ja
Uitvoering vonkarm
Ja
Aantal zeskant doppen
18
Setuitvoering
18 x 74520 74521 74522 74523 74524 74525 74526 74527 74528 74529 74530 74531 74532 74533 74534 74535 77791 74537 Dopsleutels 1/4"-5/16"-3/8"-7/16"-1/2"-19/32" 5/8"-11/16"-9/16"-3/4"-25/32"-13/16&quot
Gewicht
5500 g