€ 8.368,28/ stukexcl. btw
€ 10.125,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 19-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EGAMASTER |
Serie | Non Sparking |
Type | Set Socket Wrench |
Materiaal | Aluminiumbrons |
Totaal aantal gereedschappen | 18 |
Met ratelsleutel | Nee |
Uitvoering vonkarm | Ja |
Aantal zeskant doppen | 15 |
Setuitvoering | 15 x 74550 75749 74551 75751 74552 75753 74553 74554 74555 77823 77825 Dopsleutels 30-31-32-34-36-38-41-46-50-55-60-65-70-75-80 1 x 72397 Kniestuk / Flexibel verbindingsstuk 120 mm 1 x 71283 Verlengstuk 200 mm 1 x 72417 Wringstaaf met schuifstuk 400 mm |
Gewicht | 18000 g |