Eriks
EGAMASTER

EGAMASTER Vonkvrije 12-kant dopsleutel, aansluitmaat 3/8", sleutelwijdte 5.5 mm, lengte 60 mm, lange uitvoering, Al-Br

  • ERIKS:14766647
  • Fabrikant:8412783789126
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 68,72/ stukexcl. btw

€ 83,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 24-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EGAMASTER
Serie
Long
Type
12 PT Socket Wrench
Sleutelwijdte
5.5 mm
Aansluitmaat
3/8 in
Lengte
60 mm
VDE getest
Nee
Uitvoering vonkarm
Ja
Materiaal
Aluminiumbrons
Gewicht
85 g
Uitvoering
Metrisch