Eriks
EGAMASTER

EGAMASTER Vonkvrije 12-kant dopsleutel, aansluitmaat 3/4", sleutelwijdte 49 mm, lengte 70 mm, standaarduitvoering, Al-Br

  • ERIKS:14760768
  • Fabrikant:8412783370430
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 327,48/ stukexcl. btw

€ 396,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 24-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EGAMASTER
Serie
Standard
Type
12 PT Socket Wrench
Sleutelwijdte
49 mm
Aansluitmaat
3/4 in
Lengte
70 mm
VDE getest
Nee
Twaalfkantdop
Ja
Uitvoering vonkarm
Ja
Materiaal
Aluminiumbrons
Gewicht
850 g
Uitvoering
Metrisch