€ 439,12/ stukexcl. btw
€ 531,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 24-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EGAMASTER |
Serie | Standard |
Type | 12 PT Socket Wrench |
Sleutelwijdte | 48 mm |
Aansluitmaat | 3/4 in |
Lengte | 70 mm |
VDE getest | Nee |
Twaalfkantdop | Ja |
Uitvoering vonkarm | Ja |
Materiaal | Koper-Beryllium |
Gewicht | 800 g |
Uitvoering | Metrisch |