Eriks
EGAMASTER

EGAMASTER Vonkvrije 12-kant dopsleutel, aansluitmaat 3/4", sleutelwijdte 38 mm, lengte 90 mm, lange uitvoering, Cu-Be

  • ERIKS:14759554
  • Fabrikant:8412783353105
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 589,55/ stukexcl. btw

€ 713,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 24-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EGAMASTER
Serie
Long
Type
12 PT Socket Wrench
Sleutelwijdte
38 mm
Aansluitmaat
3/4 in
Lengte
90 mm
VDE getest
Nee
Uitvoering vonkarm
Ja
Materiaal
Koper-Beryllium
Gewicht
800 g
Uitvoering
Metrisch